• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT 120504 PDER, pro Softcut® HSI, HB8630

Artiklové číslo: 214877 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    425,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    354,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
843 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Softcut® HSI
Označení výrobce SOMT 120504 PDER
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 12,7 mm
Tloušťka řezné desky S 5,56 mm
Délka řezné desky L 12,7 mm
Provedení řezné desky pravý
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 5,142 mm
Průměr řezné desky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 25 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 15 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód SOMT 120504 PDER
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB8630
Povlak TiAlN
Typ HB8630
Tloušťka řezné destičky T 5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SD12L5043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SD12L5043N
Označení řezné destičky SOMT 120504 PDER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); ušlechtilá ocel
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 7 g
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921
Číslo výrobce 214877 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zvýšená tloušťka destičky pro nejvyšší nároky obrábění. Ochrana proti opotřebení pomocí nejmodernějšího povlakování.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.