BGHX 15L5 PCER ALU

Artikelnummer: 214540 ALU
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BGHX 15L5 PCER
Type ALU
Soort PKD
Snijmateriaal PKD
Voeding fz per tand 0,25 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214540 ALU
EAN/GTIN 4045197608161

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
3500
Aluminium (kortspanend)
N
3500
Aluminium > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafiet
N
500
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met extra schraapfreeskant.

Toepassing:

Voor hoge snijsnelheden en hoogwaardige oppervlaktekwaliteiten. Bij voorkeur voor toepassing in instelbare wisselplaatpassingen. Gecombineerde uitrusting toegestaan.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder