• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage BGHX 15L5 PCER, pour fraises à surfacer/dresser hautes performances tangentielles Aluking, PCD

Réf.: 214540 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
233 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents arrondi (E)
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation droite
Code ISO BGHX 15L5 PCER
Nuance de coupe PCD
Nuance PKD
Epaisseur de plaquette T 5 mm
Profondeur de coupe max. ap 2,5 mm; 4,5 mm
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base carré
Largeur plaquette B 5 mm
Epaisseur plaquette S 5 mm
Exécution de la plaquette droite
Hauteur arête de coupe 5 mm
Angle d’attaque 90 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 30 degrés
Angle de dépouille standard (dent de planage) 7 degrés
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,25 mm
Avance par dent max. fz 0,25 mm
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Nuances de coupe, désignation du fabricant PKD
Type de fixation de la plaquette T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette BGHX 15L5 PCER
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 BGHX 15L5 PCER
Désignation de la plaquette BGHX 15L5 PCER
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Aluminium; Plastiques; métaux NF (N)
Classe de tolérance H
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 214540 ALU
EAN / GTIN 4045197608161
Réf. fabricant 214540 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
3500
Alu (à copeaux courts)
N
3500
Alu > 10% Si
N
1000
PRFV
N
1000
PRFC
N
1000
Graphite
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec chanfrein de finition large.

Utilisation:

Pour vitesses de coupe élevées et états de surface de haute qualité. A utiliser de préférence dans des assises de plaquettes réglables. Mélange de plaquettes autorisé.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.