{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| ISO-Code | BGHX 15L5 PCER | |
| Įrankio medžiaga | PKD | |
| Rūšis | PKD | |
| Pjovimo plokštės storis T | 5 mm | |
| Danga | PKD | |
| Serija | Aluking | |
| Gamintojo pavadinimas | BGHX 15L5 PCER | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 0 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 5 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 6 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 5 mm | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 30 laipsniai | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | PKD | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | BGHX 15L5 PCER | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 2 vnt. | |
| Svoris | 10 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 214540 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197608161 | |
| Gamintojo numeris | 214540 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |