Frees-wisselplaat SNMU 14T7 ANER, voor TwinCut vlakfrees, HB7630

Artikelnummer: 213458 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,05 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,04 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
708 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMU 14T7 ANER
Type INOX
Soort HB7630
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213458 INOX
EAN/GTIN 4045197605993
Nummer fabrikant 213458 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
160
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan