Frees-wisselplaat XOMU146715ZZER, voor hogevoedingsfrees, HB415, Type: UNI

Artikelnummer: 213050 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,12 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,10 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.294 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XOMU146715ZZER
Type UNI
Soort HB415
Snijmateriaal HM
aanbevolen snijdiepte ap max 1,3 mm
Maximale snijdiepte ap max 3 mm
Programmeerradius bij ap max 3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Coating AlTiN
Hoekradius 1,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213050 UNI
EAN/GTIN 4062406267162
Nummer fabrikant 213050 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
200
Staal < 1400 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief wisselplaatconcept dankzij dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten (2×3 snijkanten). Krachtige materialen voor een bijzonder hoog rendement.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5...1×D / ap max