Płytka skrawająca frezowa XOMU146715ZZER, do wysokowydajnych frezów, HB415, Typ: UNI

Nr art.: 213050 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    143,14  PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    119,31  PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 084 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU146715ZZER
typ UNI
Gatunek HB415
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1,3 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 3 mm
Promień programowany przy ap max 3 mm
liczba wymian/ostrzy 3
powłoka AlTiN
promień naroża 1,5 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213050 UNI
EAN / GTIN 4062406267162
Numer producenta 213050 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
180
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka