• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de fraisage XOMU146715ZZER, pour fraises grande avance, HB415, Type: UNI

Réf.: 213050 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    30,12 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    25,10 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 294 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU146715ZZER
Type UNI
Nuance HB415
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1,3 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Nombre de changements/dents 3
Revêtement AlTiN
Rayon d'angle 1,5 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 213050 UNI
EAN / GTIN 4062406267162
Réf. fabricant 213050 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max