Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMU146715ZZER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB415, Typ: UNI

Artiklové číslo: 213050 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    648,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    540,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 294 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU146715ZZER
Typ UNI
Řezný materiál HB415
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,3 mm
Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Počet výměn/řezání 3
Povlak AlTiN
Rohový rádius 1,5 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213050 UNI
EAN / GTIN 4062406267162
Číslo výrobce 213050 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max