Kopieerfrees 0° negatief 25/3 mm

Artikelnummer: 212135 25/3
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Frees geschikt voor plaatvorm: rond
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Frees geschikt voor plaatvorm rond
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
⌀ D3 15 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 40 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Helicoïdaal frezen ap 2 mm
Rampinghoek αmax 3,22 graden
Rampinglengte L voor αmax 12,45 mm
geschikte wisselplaat RD..1003
Wisselplaatschroevenset 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212135 25/3
EAN/GTIN 4045197406798

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichaam met ongelijke steek voor geluidsarm frezen.
  • Hoge vlak- en rondloopnauwkeurigheid.
  • Traploos opnieuw positioneren van de wisselplaat bij snijkantslijtage.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.
ap max = 2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen