Frees-wisselplaat RDHX 1003 MOT, voor kopieer- en vlakfrees, HB735

Artikelnummer: 212254 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,11 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,43 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
9.364 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 1003 MOT
Type UNI
Soort HB735
Snijmateriaal HM
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 212254 UNI
EAN/GTIN 4045197601902
Nummer fabrikant 212254 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
255
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan