Opname cilindrisch met inwendige koeling, Weldonschacht, Voor snijkop-⌀ D: 25mm

Artikelnummer: 210557 25
Korting
€ 217,56
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijkop-⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Voor snijkop-⌀ D 25 mm
Opname Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ d1 24,8 mm
Totale lengte L 120 mm
Nuttige lengte L1 62 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 35 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 210557 25
EAN/GTIN 4045197557773
Nummer fabrikant 210557 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.
Systeem rondloopnauwkeurigheid ≤ 10 µm dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Tip:

Maximale freesdiepte = L1 + I; I = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050210410.
Spansleutel = nr. 219987.
Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.
Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.