• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento cilíndrico con refrigeración interior, Mango Weldon, para ⌀ de cabezal de corte D: 25mm

Número de artículo: 210557 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cabezal de corte D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Norma DIN 1835 B
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 24,8 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción roscada
Par de apriete 35 Nm
Longitud total L 120 mm
Longitud de alcance A 63 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie TopCut
Denominación del fabricante Aufnahme zylindrisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 25mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ZYL02501015
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 25 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 57 mm
Ejecución del mango HB
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 25 mm
Precisión de concentricidad 10 µm
Con orificio para conducto de refrigeración
Longitud útil LN 62 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Material acero
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 0,396 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 210557 25
EAN / GTIN 4045197557773
Número del fabricante 210557 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.
Precisión de concentricidad del sistema ≤ 10 µm gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = L1 + I; I = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.°210050210410.
Llave de apriete = n.° 219987.
Pieza para llave dinamométrica = n.° 219986.
Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos