Gereedschapklem d 16 mm

Artikelnummer: 2008378
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steeksleutel veiligheidsklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2008378
EAN/GTIN 4010886877128
Nummer fabrikant 2008378
L-nummer L60160 5283

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 31 mm
  • Klem-Ø [mm]: 16-18
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen