• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pinza de herramienta d 16 mm

Número de artículo: 2008378
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pinza de seguridad de llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2008378
EAN / GTIN 4010886877128
Número del fabricante 2008378
Número L L60160 5283

Descripción

Descripción:

Galvanizado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 31 mm
  • Ø de sujeción [mm]: 16-18
  • Superficie: galvanizado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para orificios cuadrados 10 x 38 mm: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no