Tangen met halfronde bekken

Artikelnummer: 193A.16G
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 193A.16G
EAN/GTIN 3662424087158
Nummer fabrikant 193A.16G
L-nummer L60130 9643

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slimme, fijn geribbelde bekken met zijdelingse draadsnijder
  • Zijdelingse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Bijzonder duurzame, goed snijdende, inductiegeharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC-handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van de goede toegankelijkheid
  • Ontwerp: Gelakt, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177