PINCES 1/2 RONDE 160MM

Réf.: 193A.16G
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 193A.16G
EAN / GTIN 3662424087158
Réf. fabricant 193A.16G
Article hors catalogue L60130 9643

Description

Description:

  • Mâchoires fines et striées avec coupe-fil latéral
  • Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et fil d'acier dur (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Alliage d'acier au carbone trempé par induction, particulièrement résistant et coupant bien
  • Poignées ergonomiques en PVC, antidérapantes et résistantes aux produits chimiques, sans renoncer à une bonne accessibilité
  • Exécution: laquée, résistante à la corrosion

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177