Ploščate klešče z okroglim nosom 160 mm

Št. art.: 193A.16G
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 193A.16G
EAN/GTIN 3662424087158
Številka proizvajalca 193A.16G
L-število L60130 9643
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tanke, fino nazobčane čeljusti s stranskim rezalnikom žice
  • Stranski rezalnik žice za bakreno žico in žico iz trdega jekla (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Osebno trpežna, dobro rezalna, indukcijsko kaljena zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomični, nedrseči in na kemikalije odporni ročaji iz PVC, ne da bi pri tem izgubili dobro dostopnost
  • Oblika: lakirana, odporna na korozijo

Lastnosti:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177