Elastische handglijbaan TYFIX 50x20x80 mm C100

Artikelnummer: 1873
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1873
EAN/GTIN 9003170018739
Nummer fabrikant 1873
L-nummer L50140 422

Omschrijving

Omschrijving:

Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.

Kenmerk:

  • Form: 90TY TYFIX
  • Specificatie : C 100 - BE5
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 80 mm
  • Korrelgrootte: 100
  • Vs /max: 20 m/s

Voordeel:

  • Goed assortiment
  • Universeel gebruik

Toepassing:

  • Voor het ontbramen, roesten, polijsten en verwijderen van vuil en lak
  • Voor het schoonmaken van huishoudelijke apparaten, potten enz. gemaakt van roestvrij staal en aluminium