Hand rubbing brick TYFIX elastic bounded 50x20x80 mm C100

Réf.: 1873
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
Référence article 1873
EAN / GTIN 9009010018730
Réf. fabricant 1873
Article hors catalogue L50140 422
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La gomme manuelle TYFIX est une gomme abrasive destinée à améliorer les surfaces. L’ébavurage, l’élimination de la rouille, le polissage et l’élimination de la saleté et de la peinture font partie de ses tâches principales. La TYFIX est surtout utilisée dans le ménage pour nettoyer les appareils ménagers, les casseroles, etc. en inox et en aluminium. Il peut également être utilisé sans problème pour nettoyer les joints de carrelage.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90TY TYFIX
  • Granulométrie: 100
  • Vs /max: 20 m/s
  • Spécification : C 100 - BE5
  • Dimensions (l x p x h): 50 x 20 x 80 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage: 80 mm

Avantage(s):

  • Bon assortiment
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour ébarber, dérouiller, polir et enlever la saleté et la peinture.
  • Pour le nettoyage d’appareils ménagers, de casseroles, etc. en inox et en aluminium.