Elastický pásek vázaný TYFIX 50x20x80 mm C100

Artiklové číslo: 1873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1873
EAN / GTIN 9009010018730
Číslo výrobce 1873
L-číslo L50140 422
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Ruční bruska TYFIX je brusný kotouč pro zlepšování povrchů. Mezi jeho hlavní úkoly patří odstraňování otřepů, odjehlování, leštění a odstraňování nečistot a nátěrů. Bruska TYFIX je oblíbeným výrobkem zejména v domácnostech pro čištění nerezových a hliníkových domácích spotřebičů, hrnců a pánví apod. Lze jej bez problémů použít i k čištění spár mezi dlaždicemi.

Charakteristika:

  • Tvar: 90TY TYFIX
  • Velikost jádra: 100
  • Vs /max: 20 m/s
  • Specifikace : C 100 - BE5
  • Rozměry (š x c x d): 50 x 20 x 80 mm
  • Průměr nádoby: 50 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 80 mm

Výhoda:

  • Dobrý sortiment
  • Univerzální použití

Použití:

  • K odstraňování otřepů, odrezování, leštění a odstraňování nečistot a nátěrů.
  • K čištění nerezových a hliníkových domácích spotřebičů, hrnců atd.