{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 100 mm | |
Spessore | 1,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Spessore del giunto E | 2,4 mm | |
Profondità di taglio massima ae max | 28 mm | |
⌀ Mozzo | 38 mm | |
⌀ Foro | 22 mm | |
Numero denti Z | 44 | |
Numero di fori di trascinamento | 5 | |
⌀ Foro di trascinamento | 4,4 mm | |
Interasse fori di trascinamento | 31,5 mm | |
Adattatore idoneo | 179902 125 | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
Codice articolo | 179915 100X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197887061 |