Vaste rol

Artikelnummer: 177-09
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
Producttype Wielkap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 177-09
EAN/GTIN 4000896151158
Nummer fabrikant 177-09
L-nummer L60140 4070

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bokwiel ∅ 100 mm
    Voor gereedschapwagen HAZET Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Aandraaimoment: 15 Nm
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.59 kg

Disclaimer

Verkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.