L-BOXX inzetstuk voor GBH 18V-24 C / -28 C/CF

Artikelnummer: 1600A02SJ3
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A02SJ3
EAN/GTIN 4053423248517
Nummer fabrikant 1600A02SJ3
L-nummer L00620 107217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze volledige inlay biedt een veilige en georganiseerde opslag voor de GBH 18V-24/-26/-28 Professional
  • Het is compatibel met de L-BOXX 238 van Bosch en zorgt voor een ideaal gebruik van de ruimte.

Kenmerk:

  • Volume: 22,015 dm3
  • Brutogewicht: 0,29 kg
  • Nettogewicht: 0,29 kg
  • Dimensie Breedte: 318 mm
  • Hoogteafmeting: 161 mm
  • Lengte afmeting: 430 mm
  • Buitenafmetingen (breedte x lengte x hoogte): 318 x 430 x 160 mm
  • Buitenafmetingen (breedte): 318 mm
  • Buitenafmetingen (hoogte): 160 mm
  • Buitenafmetingen (lengte): 430 mm
  • D-ringen: Nee
  • ProClick Ready: Nee
  • Voetafdruk L-BOXX: Nee

Levering:

  • L-BOXX-inzetstuk voor apparaat en oplader

Diensten en productadviseurs

Meld u aan