Inserto L-BOXX para GBH 18V-24 C / -28 C/CF

N.º do artigo: 1600A02SJ3
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 1600A02SJ3
EAN/GTIN 4053423248517
Número do fabricante 1600A02SJ3
Número L L00620 107217
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Este compartimento completo proporciona un almacenamiento seguro y organizado para la GBH 18V-24/-26/-28 Professional
  • Es compatible con la L-BOXX 238 de Bosch y permite un uso ideal del espacio.

Característica:

  • Volumen: 22,015 dm3
  • Peso bruto: 0,29 kg
  • Peso neto: 0,29 kg
  • Dimensión Anchura: 318 mm
  • Dimensión de altura: 161 mm
  • Longitud de la dimensión: 430 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 318 x 430 x 160 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 318 mm
  • Dimensiones externas (altura): 160 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 430 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Material fornecido:

  • L-BOXX inserto para dispositivo y cargador