• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX Einlage für GBH 18V-24 C / -28 C/CF

Artikel-Nr.: 1600A02SJ3
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02SJ3
EAN / GTIN 4053423248517
Herstellernummer 1600A02SJ3

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses komplette Inlay bietet eine sichere und organisierte Aufbewahrung für die GBH 18V-24/-26/-28 Professional
  • Es ist kompatibel mit der L-BOXX 238 von Bosch und ermöglicht eine ideale Platzausnutzung.

Merkmal:

  • Volumen: 22,015 dm3
  • Bruttogewicht: 0,29 kg
  • Nettogewicht: 0,29 kg
  • Abmessung Breite: 318 mm
  • Abmessung Höhe: 161 mm
  • Abmessung Länge: 430 mm
  • Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 318 x 430 x 160 mm
  • Außenabmessungen (Breite): 318 mm
  • Außenabmessungen (Höhe): 160 mm
  • Außenabmessungen (Länge): 430 mm
  • D-Ringe: nein
  • ProClick Ready: nein
  • Stellfläche L-BOXX: nein

Lieferumfang:

  • L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät