Accu-eenheid GBA 36 volt, 6.0 Ah

Artikelnummer: 1600A00L1M
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A00L1M
EAN/GTIN 3165140867955
Nummer fabrikant 1600A00L1M
L-nummer L00590 625
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GBA 36V 6,0 Ah accu, de accu GBA 36V 6,0 Ah Professional is een krachtige accu met maximale bedrijfstijd uit de 36-volt klasse van Bosch
  • De hoge capaciteit maakt een 300% langere bedrijfstijd mogelijk dan de 36V 2,0 Ah Professional

Kenmerk:

  • Afmetingen batterij (breedte x lengte x hoogte): 105 x 160 x 80 mm
  • Batterijcapaciteit: 6,0 Ah
  • Batterijspanning: 36,0 V
  • Gewicht: 1 kg

Levering:

  • Karton
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 36V 6.0Ah

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan