Bloc-batterie GBA 36 volts, 6,0 Ah

Réf.: 1600A00L1M
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Réf. fabricant 1600A00L1M
Article hors catalogue L00590 625

Description

Description:

  • Bloc-batterie GBA 36V 6,0Ah, le batterie GBA 36V 6,0Ah Professionnel est un batterie puissant avec une autonomie maximale de la classe 36 volts de Bosch
  • Sa grande capacité permet un temps de fonctionnement 300 % plus long que le 36V 2,0Ah Professional
  • En outre, la technologie COOLPACK 1,0 améliore la dissipation thermique du batterie de l'intérieur vers l'extérieur
  • Comme la chaleur peut endommager les cellules, la technologie COOLPACK prolonge la durée de vie de la batterie et permet des durées de fonctionnement plus longues
  • Compatible avec tous les outils 12 V Bosch Professional
  • Le GBA 36V 6,0Ah Professionnel est un pile doté d'un indicateur de charge de la batterie

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur) : 105 x 160 x 80 mm
  • Capacité de la batterie : 6.0 Ah
  • Tension de la batterie : 36.0 V
  • Poids : 1 kg

Livraison:

  • Carton
  • 1 x batterie GBA 36V 6.0Ah