Akkumulátor GBA 36 Volt, 6,0 Ah

Cikkszám: 1600A00L1M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A00L1M
EAN / GTIN 3165140867955
Gyártó száma 1600A00L1M
L-szám L00590 625

Leírás

Leírás:

  • GBA 36V 6Ah akkumulátorcsomag, A GBA 36V 6Ah Professional akkumulátorcsomag a Bosch 36 voltos osztályú, maximális üzemidővel rendelkező, nagy teljesítményű akkumulátorcsomagja
  • Nagy kapacitása 300%-kal hosszabb üzemidőt tesz lehetővé, mint a 36V 2Ah Professional
  • Ezenkívül a COOLPACK 1.0 technológiának köszönhetően jobb hőelvezetés érhető el az akkumulátoron belülről kifelé
  • Mivel a hő károsíthatja a cellákat, a COOLPACK technológia hosszabb élettartamot és hosszabb üzemidőt biztosít az akkumulátoroknak
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 36 voltos szerszámmal és töltővel
  • A GBA 36V 6,0Ah Professional lítium-ion akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

Jellemző:

  • Az akkumulátor méretei (szélesség x hosszúság x magasság): 105 x 160 x 80 mm
  • Akkukapacitás: 6,0 Ah
  • Akkufeszültség: 36,0 V
  • Súly: 1 kg

Tartalom:

  • Kartonban
  • 1 x újratölthető akkumulátor GBA 36V 6.0Ah