Schuifmaat met schuifmaat, 0-300 mm, 0,02 mm, fijnafstelling, metrisch

Artikelnummer: 160-127
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
Meettechniek analog
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160-127
EAN/GTIN 4946368024424
Nummer fabrikant 160-127
L-nummer L40010 2646

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat met afgeronde meetvlakken is leverbaar met of zonder fijnafstelapparaat en biedt u de volgende voordelen: Met een offset aan de bovenzijde voor direct aflezen tijdens binnenmetingen zonder de dikte van de meetarm toe te voegen. Schaal en zijn verchroomd en maken het gemakkelijk aflezen van de nonius mogelijk

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0 - 300 mm
Gradering: 0,02 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos