• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Posuvné měřítko s noniem,, 0-300 mm ocel, 0,02 mm ocel, přesné nastavení, metrické.

Artiklové číslo: 160-127
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 160-127
EAN / GTIN 4946368024424
Číslo výrobce 160-127
L-číslo L40010 2646
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato posuvné měřítko se zaoblenými měřicími plochami je k dispozici s nebo bez. Zařízení pro jemné doladění a nabízí následující výhody: S ofsetem nad přímým odečet pro vnitřní měření bez přidání tloušťky měřicí nohy. Opatřeno hedvábně matným chromováním a umožňuje snadnější odečtení nonia.

Charakteristika:

  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,04 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,04 mm
  • Velikost / rozměr: 0,465 X 0,12 X 0,02 M
  • Interní měření: 10,1 mm
  • Rozsah měření: 0 - 300
  • S pojistným šroubem nahoře: Ano
  • Dělení stupnice: 0,02 mm