• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pied à coulisse à bec vernier, 0-300 mm, 0,02 mm, réglage fin, métrique

Réf.: 160-127
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 160-127
EAN / GTIN 4946368024424
Réf. fabricant 160-127
Article hors catalogue L40010 2646
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce pied à coulisse à surfaces de mesure arrondies est disponible avec ou sans dispositif de réglage fin et vous offre les avantages suivants: Avec un décalage sur le dessus pour une lecture directe lors des mesures internes sans ajouter l'épaisseur du bras de mesure. Échelle et sont chromés et permettent une lecture facile du vernier

Caractéristique(s):

  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,04 mm
  • Valeur limite de l’, Erreur de mesure , S MPE: +/-0,04 mm
  • Taille / dimension: 0,465 X 0,12 X 0,02 M
  • Mesure intérieure de: 10,1 mm
  • Plage de mesure: 0 - 300
  • Avec vis de blocage en haut: Oui
  • Valeur de graduation: 0,02 mm