Kogellagertrekkerset PLUS

Artikelnummer: 1553534
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogellagertrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1553534
EAN/GTIN 4036976112016
Nummer fabrikant 1553534
L-nummer L60160 780

Omschrijving

Omschrijving:

het design zorgt voor optimale functionaliteit in combinatie met een vereenvoudigde bediening, dit resulteert in een PLUS aan effectiviteit en productiviteit
door de zelfborgende haken wordt de uitgeoefende kracht voor 100 % doorgegeven
wegschieten of scheef lostrekken is niet meer mogelijk
geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot maat 6311
1.92/1 tbv lagers: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
1.92/2 tbv lagers: 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
1.92/12 tbv lagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
* met steunring 6309, meegeleverd bij 1.92/2
** met steunring 6310, meegeleverd bij 1.92/2

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires