Extracteur de roulements à billes PLUS

Réf.: 1553534
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Articulations à rotule de dimension nominale min. 6 000 mm
Articulations à rotule de dimension nominale max. 6 304 mm
Type de produit extracteurs de roulements
Autocentrant oui

Identification et classification

Référence article 1553534
EAN / GTIN 4036976112016
Réf. fabricant 1553534
Article hors catalogue L60160 780
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Forme très fonctionnelle et maniabilité facilitée pour plus d'efficacité et de rendement
Le dispositif d'arrêt automatique transmet la force appliquée à 100 % - ainsi qu'une sécurité maximale lors de l'extraction
Les griffes sont fixées dans leur logement et ne peuvent plus tomber
Adapté à plus de 40 roulements à billes standard jusqu'à 6311
1.92/1 pour roulements : 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304
1.92/2 pour roulements : 6011-6012, 6206-6212, 6305-6311, 6403-6407
1.92/12 pour roulements : 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407
* avec rondelle d'appui 6309
** avec rondelle d'appui 6310

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non