Stiftsleutelset 8-dlg 2-10 mm

Artikelnummer: 1523988
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1523988
EAN/GTIN 4010886815038
Nummer fabrikant 1523988
L-nummer L60160 346

Omschrijving

Omschrijving:

metrisch
afgeschuinde werkvlakken vereenvoudigen het insteken in de schroefkop

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale breedte [mm]: 75 mm
  • Totale hoogte [mm]: 23 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Materiaal: 59CrV4
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: ja
  • Slagkap: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires