Stiftsleutel, kogelkop, extra lang 2,5 mm

Artikelnummer: 6370170
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6370170
EAN/GTIN 4010886637012
Nummer fabrikant 6370170
L-nummer L60160 4595

Omschrijving

Omschrijving:

Chroom-Vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 114,5 mm
  • Lengte van het blad: 114,5 mm
  • Bladlengte 2: 20,5 mm
  • Materiaal: 59CrV4
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken [mm]: 2,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: ja
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen