• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores acodados

Número de artículo: 1523988
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1523988
EAN / GTIN 4010886815038
Número del fabricante 1523988
Número L L60160 346

Descripción

Descripción:

De acero al GEDORE vanadio 61CrSiV5, galvanizado
El extremos con cabeza esférica facilita la inserción en la cabeza del tornillo

Característica:

  • Forma de la hoja: Hexagonal
  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [mm]: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: 59CrV4
  • Superficie: cromado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Tapa giratoria: no
  • Cabeza esférica: sí
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios