{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Buiten-⌀ | 6 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
| Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 0,5 mm | |
| Totale lengte L | 45 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
| Artikelnummer | 150050 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197085283 | |
| Nummer fabrikant | 150050 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |