{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Ulko-⌀ | 6 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Terien lkm Z | 1 | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Pienin upotuksen ⌀, porauksiin alkaen | 0,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 45 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Porras- ja kärkiupotin |
| Tuotekoodi | 150050 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197085283 | |
| Valmistajan numero | 150050 6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |