Digitale zakklauw IP67 met DATA VAR. rect. d.gauge 150x40mm

Artikelnummer: 1326517
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1326517
EAN/GTIN 4029713024727
Nummer fabrikant 1326517

Omschrijving

Uitvoering:

  • Het meetsysteem is ongevoelig voor vloeistoffen en koelmiddelen
  • Beschermingsklasse IP67
  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm van 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Borgschroef
  • Binnenste kruispunten
  • Vierweg-metingen

Omschrijving:

Zakschuifmaat DIGI-MET van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67 met variabele gegevensuitgang, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met vastzetschroef, met kruispunten, aflezing 0,01 mm / .0005 inch, 4-voudige meting, hoekdieptemeter, QuickLock-functie, QuickStart-elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelmiddel en stof

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 67
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385