Kivitel:
- A mérőrendszer nem érzékeny a folyadékokra és a hűtőközegekre
- Védelmi osztály IP67
- Rozsdamentes acél
- LCD kijelző 7,5 mm
- 13385 ISO
- Rögzítőcsavar
- Belső keresztpontok
- Négyirányú mérések
Leírás:
DIGI-MET tolómérő rozsdamentes acélból, IP 67 védettségi osztály, változó adatkimenettel, DIN 862 szerinti pontosság, rögzítő csavarral, keresztpontokkal, 0,01mm / .0005 inch leolvasás, 4-szeres mérés, szögletes mélységmérő, QuickLock funkció, QuickStart elektronika, nullpontbeállítás bármely ponton, PRESET funkció, hűtőfolyadékra és porra érzéketlen.
Jellemző:
- Anyag: Rozsdamentes acél
- IP osztály: 67 IP
- Mélységmérő: Téglalap alakú
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 150
- Hibahatár (mm): 0,03 mm
- Hibahatár (µm): 30 µm
- Mérőpofa hossza (mm): 40 mm
Szabvány:
ISO 13385