Pied à coulisse de poche digital IP 65, DATA VARIABLE, jauge de profondeur rectangulaire, 150 x 40 mm

Réf.: 1326517
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1326517
EAN / GTIN 4029713024727
Réf. fabricant 1326517

Description

Exécution:

  • Le système de mesure est insensible aux fluides et aux agents de refroidissement
  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesures quadridirectionnelles

Description:

Pied à coulisse de poche DIGI-MET en acier inoxydable, classe de protection IP 67 avec sortie de données variable, précision selon DIN 862, avec vis de blocage, avec pointes en croix, lecture 0,01mm / .0005 pouce, mesure quadruple, jauge de profondeur angulaire, fonction QuickLock, électronique QuickStart, mise à zéro en tout point, fonction PRESET, insensible au liquide de refroidissement et à la poussière

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

ISO 13385