Digitale schuifmaat IP67, rechthoekige dieptemeter 150x40 mm

Artikelnummer: 1326417
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1326417
EAN/GTIN 4029713019051
Nummer fabrikant 1326417
L-nummer L40510 1539
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Het meetsysteem is ongevoelig voor koelmiddelen en stof
  • Beschermingsklasse IP67
  • Roestvrij staal
  • LCD-scherm van 11 mm
  • ISO 13385
  • Behuizing en bedieningssleutels hebben een uitstekende chemische bestendigheid
  • Borgschroef
  • Binnenste kruispunten
  • Vierweg-meting met meetbereik 150 en 200 mm
  • Driewegmeting met meetbereik van 300 mm

Omschrijving:

Zakschuifmaat DIGI-MET van roestvrij staal, beschermingsklasse IP 67, nauwkeurigheid volgens DIN 862, met borgschroef, met kruispunten, afl. 0,01 mm / .0005 inch, 4-voudige meting, vierkante dieptemeter, QuickLock-functie, QuickStart elektronica, nulstelling op elk punt, PRESET-functie, ongevoelig voor koelmiddel en stof.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • IP-klasse: IP 67
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,03 mm
  • Foutlimiet (µm): 30 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385

Diensten en productadviseurs

Meld u aan