• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Taschenmessschieber IP 67 eckiges Tiefenmaß 150x40 mm

Artikel-Nr.: 1326417
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1326417
EAN / GTIN 4029713019051
Herstellernummer 1326417
L-Nummer L40510 1539
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Das Messsystem ist unempfindlich gegenüber Kühlmitteln und Staub
  • Schutzart IP67
  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 11 mm
  • ISO 13385
  • Gehäuse und Bedienschlüssel haben eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Sicherungsschraube
  • Innerhalb von Querpunkten
  • 4-Wege-Messung mit Messbereichen 150 und 200 mm
  • 3-Wege-Messung mit Messbereich 300 mm

Beschreibung:

DIGI-MET Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 67, Genauigkeit nach DIN 862, mit Feststellschraube, mit Kreuzspitzen, Abl. 0,01mm / .0005 inch, 4-fach-Messung, eckiges Tiefenmaß,QuickLock-Funktion, QuickStart-Elektronik, Nullpunktsetzung an jeder Stelle, PRESET-Funktion, unempfindlich gegen Kühlmittel und Staub

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 67
  • Tiefenlehre: Rechteckig
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 150
  • Fehlergrenze (mm): 0,03 mm
  • Fehlergrenze (µm): 30 µm
  • Messbacken Länge (mm): 40 mm

Norm:

ISO 13385