Provedení:
- Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
- Třída krytí IP67
- na stránku s tématem
- LCD displej 11 mm
- ISO 13385
- Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
- Zajišťovací šroub
- Uvnitř křížových bodů
- Čtyřcestné měření s měřicími rozsahy 150 a 200 mm
- Třícestné měření s měřicím rozsahem 300 mm
Popis:
Kapesní měřidlo DIGI-MET z nerezové oceli, třída krytí IP 67, přesnost podle DIN 862, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, cca 0,01 mm, 4násobné měření, čtvercový hloubkoměr, funkce QuickLock, elektronika QuickStart, nastavení nuly v libovolném bodě, funkce PRESET, necitlivé na chladicí kapalinu a prach.
Charakteristika:
- Materiál: na stránku s tématem
- Třída IP: IP 67
- Hloubkoměr: Obdélníkový
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 0–150
- Mez chyby (mm): 0,03 mm
- Mez chyby (µm): 30 µm
- Měření délky čelistí (mm): 40 mm
Norma:
ISO 13385