Inschroefbare slangtule, G 1/2 voor slang LW 12 mm, SW 24, MS

Artikelnummer: 132485
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 132485
EAN/GTIN 4047322470988
Nummer fabrikant 132485
L-nummer L00970 133283
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inschroefbare slangtule, G 1/2 buiten voor slang LW 12 mm, SW 24, messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Messing CW614N
  • voor slang: LW 12mm
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan