Csavaros tömlőcsatlakozó, G 1/2, LW 12 mm-es tömlőhöz, SW 24, MS

Cikkszám: 132485
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 132485
EAN / GTIN 4047322470988
Gyártó száma 132485
L-szám L00970 133283
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros tömlőcsatlakozó, külső menete G 1/2, tömlőhöz LW 12 mm, SW 24, sárgaréz, maximális üzemi nyomás 25 bar, maximális üzemi hőmérséklet 150 °C.

Jellemző:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • SW: 24 mm
  • Menet: G 1/2
  • Anyag: Sárgaréz CW614N
  • tömlőhöz: LW 12 mm
  • Üzemi nyomás max.: 25 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C