Boquilla roscada, G 1/2 para manguera LW 12 mm, SW 24, MS

Número de artículo: 132485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 132485
EAN / GTIN 4047322470988
Número del fabricante 132485
Número L L00970 133283
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla roscada, G 1/2 exterior para manguera LW 12 mm, SW 24, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Anchura llave: 24 mm
  • Rosca: G 1/2
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 12 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C