Omschrijving:
Met deze PREMIUM accessoires kunt u de snelwisselschijf eenvoudig en veilig op uw minihoekslijpmachine bevestigen. De accessoires is verkrijgbaar in de meest voorkomende maten met een diameter van 50 en 75 mm.
Kenmerk:
- Form: QUICK CHANGE DISC ACCESSORIES
- Specificatie : MEDIUM
- diameter: 50 mm
- Korrelgrootte: 40
- Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal
- Gereedschap voor: Haakse slijper
Voordeel:
- Voor schijven met een diameter van 50 en 75 mm
- Voor de minihaakse slijpmachine
Toepassing:
- Met dit toebehoren kunt u Quick-Change Discs eenvoudig en veilig op uw mini haakse slijper monteren.
T.b.v.:
Toebehoren voor QUICK-CHANGE SCHIJVEN voor montage op mini-hoekslijpmachines met diameters van 50 mm en 75 mm