Támasztókorong fíberkorongokhoz QUICK-CHANGE 50-6x40 mm MEDIUM-R

Cikkszám: 131779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Durva tisztítótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 131779
EAN / GTIN 9003171317794
Gyártó száma 131779
L-szám L50140 2880

Leírás

Leírás:

Ezzel a PRÉMIUM MINŐSÉGŰ tartozékok készülékkel biztonságosan rögzítheti a Egyszerű gyorscserélő lemezt a mini sarokcsiszolóra. A tartozékok a legelterjedtebb méretekben kapható, 50 és 75 mm átmérővel.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Gyors lemezcsere-tartozékok
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: Medium
  • Átmérő: 50 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • 50 és 75 mm átmérőjű tárcsákhoz
  • Mini sarokcsiszolóhoz

Felhasználás:

  • tartozékok gyorscserélő tárcsákhoz összeszerelés-hez mini sarokcsiszolókhoz

Alkalmazható:

Tartozékok az 50 mm és 75 mm átmérőjű mini sarokcsiszolókra szerelhető QUICK-CHANGE DISCS-ekhez